曜日別特売

タナガード

タナガード - オーエッチ工業

ラチェットタイプの重荷重用タナガードのなかでは一番引張り破断強度が高い。

用途タナの荷物の落下防止ベルト幅(mm)50ベルト色引張破断強度(kg)2000バックルラチェットバックル材質(ベルト)ポリエステルベルト厚(mm)2内容量1本
全12種類を絞り込む
サイズ
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753781075ER-M12M1200
10,900
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
753781165ER-M15M1500
11,060
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
753781255ER-M18M1800
11,220
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
753781345ER-M25M2500
11,580
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
753781435ER-L12L1200
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
753781525ER-L15L1500
11,060
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
753781615ER-L18L1800
11,220
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
753781775ER-L25L2500
11,580
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
753781865ER-LL12LL1200
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
753781955ER-LL15LL1500
11,060
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
753782045ER-LL18LL1800
11,220
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
753782135ER-LL25LL2500
11,580
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする