オーエッチ工業
アピックススリング
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途
玉掛け作業
ベルト色
黄
端末仕様
エンドレス
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75380487
アピックスⅢN25-0.5
25
0.5
1600
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380496
アピックスⅢN25-0.75
25
0.75
1600
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75380505
アピックスⅢN25-1.0
25
1
1600
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380514
アピックスⅢN25-1.25
25
1.25
1600
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380523
アピックスⅢN25-1.5
25
1.5
1600
¥
5,120
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380532
アピックスⅢN25-1.75
25
1.75
1600
¥
5,690
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380541
アピックスⅢN25-2.0
25
2
1600
¥
6,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380557
アピックスⅢN25-2.25
25
2.25
1600
¥
6,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380566
アピックスⅢN25-2.5
25
2.5
1600
¥
7,390
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380575
アピックスⅢN25-2.75
25
2.75
1600
¥
7,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380584
アピックスⅢN25-3.0
25
3
1600
¥
8,530
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380593
アピックスⅢN25-3.25
25
3.25
1600
¥
9,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380602
アピックスⅢN25-3.5
25
3.5
1600
¥
9,670
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380611
アピックスⅢN25-3.75
25
3.75
1600
¥
10,240
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380627
アピックスⅢN25-4.0
25
4
1600
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380636
アピックスⅢN25-4.25
25
4.25
1600
¥
11,370
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380645
アピックスⅢN25-4.5
25
4.5
1600
¥
11,940
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380654
アピックスⅢN25-4.75
25
4.75
1600
¥
12,510
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380663
アピックスⅢN25-5.0
25
5
1600
¥
13,080
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380672
アピックスⅢN35-0.5
35
0.5
2500
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380681
アピックスⅢN35-0.75
35
0.75
2500
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380697
アピックスⅢN35-1.0
35
1
2500
¥
5,580
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380706
アピックスⅢN35-1.25
35
1.25
2500
¥
6,380
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380715
アピックスⅢN35-1.5
35
1.5
2500
¥
7,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
75380724
アピックスⅢN35-1.75
35
1.75
2500
¥
7,980
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380733
アピックスⅢN35-2.0
35
2
2500
¥
8,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380742
アピックスⅢN35-2.25
35
2.25
2500
¥
9,580
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380751
アピックスⅢN35-2.5
35
2.5
2500
¥
10,380
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380767
アピックスⅢN35-2.75
35
2.75
2500
¥
11,180
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380776
アピックスⅢN35-3.0
35
3
2500
¥
11,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380785
アピックスⅢN35-3.25
35
3.25
2500
¥
12,780
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380794
アピックスⅢN35-3.5
35
3.5
2500
¥
13,580
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380803
アピックスⅢN35-3.75
35
3.75
2500
¥
14,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380812
アピックスⅢN35-4.0
35
4
2500
¥
15,180
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380821
アピックスⅢN35-4.25
35
4.25
2500
¥
15,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380837
アピックスⅢN35-4.5
35
4.5
2500
¥
16,780
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380846
アピックスⅢN35-4.75
35
4.75
2500
¥
17,580
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380855
アピックスⅢN35-5.0
35
5
2500
¥
18,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380864
アピックスⅢN50-0.5
50
0.5
3200
¥
5,690
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380873
アピックスⅢN50-0.75
50
0.75
3200
¥
6,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380882
アピックスⅢN50-1.0
50
1
3200
¥
7,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380891
アピックスⅢN50-1.25
50
1.25
3200
¥
9,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380907
アピックスⅢN50-1.5
50
1.5
3200
¥
10,240
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380916
アピックスⅢN50-1.75
50
1.75
3200
¥
11,370
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380925
アピックスⅢN50-2.0
50
2
3200
¥
12,510
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380934
アピックスⅢN50-2.25
50
2.25
3200
¥
13,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380943
アピックスⅢN50-2.5
50
2.5
3200
¥
14,780
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380952
アピックスⅢN50-2.75
50
2.75
3200
¥
15,920
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380961
アピックスⅢN50-3.0
50
3
3200
¥
17,060
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75380977
アピックスⅢN50-3.25
50
3.25
3200
¥
18,190
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ