曜日別特売

アピックススリング

アピックススリング - オーエッチ工業アピックススリング - オーエッチ工業

エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。

用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリプロピレン内容量1本
全76種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
最大使用荷重(kg)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75384845アピックスPN25-0.5250.5500
2,850
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
75384854アピックスPN25-0.75250.75500
3,420
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
75384863アピックスPN25-1.0251500
3,980
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
75384872アピックスPN25-1.25251.25500
4,550
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
75384881アピックスPN25-1.5251.51000
5,120
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
75384897アピックスPN25-1.75251.75500
5,690
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
75384906アピックスPN25-2.0252500
6,260
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
75384915アピックスPN25-2.25252.25500
6,830
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
75384924アピックスPN25-2.5252.51000
7,390
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
75384933アピックスPN25-2.75252.75500
7,960
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
75384942アピックスPN25-3.02531000
8,530
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
75384951アピックスPN25-3.25253.25500
9,100
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
75384967アピックスPN25-3.5253.5500
9,670
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
75384976アピックスPN25-3.75253.75500
10,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
75384985アピックスPN25-4.0254500
10,800
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
75384994アピックスPN25-4.25254.25500
11,370
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
75385003アピックスPN25-4.5254.5500
11,940
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
75385012アピックスPN25-4.75254.75500
12,510
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
75385021アピックスPN25-5.0255500
13,080
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
75385037アピックスPN50-0.5500.51000
5,690
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
75385046アピックスPN50-0.75500.751000
6,830
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
75385055アピックスPN50-1.05011000
7,960
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
75385064アピックスPN50-1.25501.251000
9,100
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
75385073アピックスPN50-1.5501.51000
10,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
75385082アピックスPN50-1.75501.751000
11,370
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
75385091アピックスPN50-2.05021000
12,510
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
75385107アピックスPN50-2.25502.251000
13,650
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
75385116アピックスPN50-2.5502.51000
14,780
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
75385125アピックスPN50-2.75502.751000
15,920
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
75385134アピックスPN50-3.05031000
17,060
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
75385143アピックスPN50-3.25503.251000
18,190
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
75385152アピックスPN50-3.5503.51000
19,330
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
75385161アピックスPN50-3.75503.751000
20,470
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
75385177アピックスPN50-4.05041000
21,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
75385186アピックスPN50-4.25504.251000
22,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
75385195アピックスPN50-4.5504.51000
23,880
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
75385204アピックスPN50-4.75504.751000
25,020
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
75385213アピックスPN50-5.05051000
26,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
75385222アピックスPN75-0.5750.51600
8,530
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
75385231アピックスPN75-0.75750.751600
10,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
75385247アピックスPN75-1.07511600
11,940
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
75385256アピックスPN75-1.25751.251600
13,650
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
75385265アピックスPN75-1.5751.51600
15,350
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
75385274アピックスPN75-1.75751.751600
17,060
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
75385283アピックスPN75-2.07521600
18,760
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
75385292アピックスPN75-2.25752.251600
20,470
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
75385301アピックスPN75-2.5752.51600
22,170
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
75385317アピックスPN75-2.75752.751600
23,880
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
75385326アピックスPN75-3.07531600
25,580
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
75385335アピックスPN75-3.25753.251600
27,290
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする