曜日別特売

アピックススリング

アピックススリング - オーエッチ工業アピックススリング - オーエッチ工業アピックススリング - オーエッチ工業

アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です

用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製内容量1本
全57種類を絞り込む
ベルト長さ(m)
最大使用荷重(kg)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
最大使用荷重(kg)
ベルト色
アイ部幅(mm)
アイの長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75385606アピックスRE MX1.0150022250
2,850
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
75385615アピックスRE MX1.51.550022250
3,420
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
75385624アピックスRE MX2.0250022250
3,980
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385633アピックスRE MX2.52.550022250
4,550
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
75385642アピックスRE MX3.0350022250
5,120
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385651アピックスRE MX4.0450022250
6,260
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385667アピックスRE MX5.0550022250
7,390
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385676アピックスRE MX6.0650022250
8,530
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385685アピックスRE MX7.0750022250
9,670
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385694アピックスRE MX8.0850022250
10,800
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385703アピックスRE VX1.01100026250
4,740
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385712アピックスRE VX1.51.5100026250
5,690
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385721アピックスRE VX2.02100026250
6,640
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385737アピックスRE VX2.52.5100026250
7,580
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385746アピックスRE VX3.03100026250
8,530
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
75385755アピックスRE VX4.04100026250
10,430
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385764アピックスRE VX5.05100026250
12,320
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385773アピックスRE VX6.06100026250
14,220
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385782アピックスRE VX7.07100026250
16,110
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385791アピックスRE VX8.08100026250
18,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385807アピックスRE BX1.01150035300
6,160
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385816アピックスRE BX1.51.5150035300
7,390
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385825アピックスRE BX2.02150035300
8,630
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385834アピックスRE BX2.52.5150035300
9,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385843アピックスRE BX3.03150035300
11,090
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
75385852アピックスRE BX4.04150035300
13,550
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385861アピックスRE BX5.05150035300
16,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385877アピックスRE BX6.06150035300
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385886アピックスRE BX7.07150035300
20,940
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385895アピックスRE BX8.08150035300
23,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385904アピックスRE GX1.01200040300
7,580
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385913アピックスRE GX1.51.5200040300
9,100
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385922アピックスRE GX2.02200040300
10,620
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385931アピックスRE GX2.52.5200040300
12,130
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385947アピックスRE GX3.03200040300
13,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385956アピックスRE GX4.04200040300
16,680
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385965アピックスRE GX5.05200040300
19,710
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385974アピックスRE GX6.06200040300
22,740
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385983アピックスRE GX7.07200040300
25,770
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
75385992アピックスRE GX8.08200040300
28,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386001アピックスRE YX1.51.5300042350
13,080
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386017アピックスRE YX2.02300042350
15,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386026アピックスRE YX2.52.5300042350
17,440
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386035アピックスRE YX3.03300042350
19,620
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386044アピックスRE YX4.04300042350
23,970
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386053アピックスRE YX5.05300042350
28,330
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386062アピックスRE YX6.06300042350
32,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386071アピックスRE YX7.07300042350
37,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386087アピックスRE YX8.08300042350
41,400
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386096アピックスRE RX2.02500050400
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする