曜日別特売

アピックススリング

アピックススリング - オーエッチ工業アピックススリング - オーエッチ工業

アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です

用途玉掛け作業端末仕様エンドレス内容量1本
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
最大使用荷重(kg)
ベルト色
ベルト厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75386175アピックスRN MX0.5450.55006
2,850
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
75386184アピックスRN MX1.04515006
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386193アピックスRN MX1.5451.55006
5,120
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386202アピックスRN MX2.04525006
6,260
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75386211アピックスRN MX2.5452.55006
7,390
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386227アピックスRN MX3.04535006
8,530
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386236アピックスRN MX3.5453.55006
9,670
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386245アピックスRN MX4.04545006
10,800
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386254アピックスRN VX0.5450.5100010
3,330
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
75386263アピックスRN VX1.0451100010
5,230
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
75386272アピックスRN VX1.5451.5100010
7,120
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
75386281アピックスRN VX2.0452100010
9,020
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386297アピックスRN VX2.5452.5100010
10,910
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386306アピックスRN VX3.0453100010
12,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386315アピックスRN VX3.5453.5100010
14,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386324アピックスRN VX4.0454100010
16,590
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386333アピックスRN VX4.5454.5100010
18,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386342アピックスRN VX5.0455100010
20,380
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386351アピックスRN VX6.0456100010
24,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386367アピックスRN VX7.0457100010
27,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386376アピックスRN VX8.0458100010
31,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386385アピックスRN BX1.0451150012
6,260
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386394アピックスRN BX1.5451.5150012
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386403アピックスRN BX2.0452150012
10,800
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386412アピックスRN BX2.5452.5150012
13,080
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386421アピックスRN BX3.0453150012
15,350
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386437アピックスRN BX3.5453.5150012
17,630
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386446アピックスRN BX4.0454150012
19,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386455アピックスRN BX4.5454.5150012
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386464アピックスRN BX5.0455150012
24,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386473アピックスRN BX6.0456150012
28,990
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386482アピックスRN BX7.0457150012
33,540
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386491アピックスRN BX8.0458150012
38,090
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386507アピックスRN GX1.0451200015
7,120
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386516アピックスRN GX1.5451.5200015
9,960
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386525アピックスRN GX2.0452200015
12,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386534アピックスRN GX2.5452.5200015
15,650
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386543アピックスRN GX3.0453200015
18,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386552アピックスRN GX3.5453.5200015
21,330
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386561アピックスRN GX4.0454200015
24,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386577アピックスRN GX4.5454.5200015
27,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386586アピックスRN GX5.0455200015
29,860
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386595アピックスRN GX6.0456200015
35,540
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386604アピックスRN GX7.0457200015
41,230
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386613アピックスRN GX8.0458200015
46,910
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386622アピックスRN YX1.5601.5300018
12,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386631アピックスRN YX2.0602300018
16,220
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386647アピックスRN YX2.5602.5300018
19,630
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386656アピックスRN YX3.0603300018
23,040
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75386665アピックスRN YX3.5603.5300018
26,450
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする