曜日別特売

アイフック

アイフック - オーエッチ工業アイフック - オーエッチ工業

鍛造商品で熱処理済です

用途ワイヤーロープとの接合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
質量(kg)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75387322WL-0875071210.2319
1,125
999
1,099(税込)
当日出荷
75387331WL-10100081240.3722
1,280
719
791(税込)
当日出荷
75387347WL-15150092290.5926
1,915
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
75387356WL-202000103320.8630
2,545
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする