曜日別特売

アイフック

アイフック - オーエッチ工業アイフック - オーエッチ工業アイフック - オーエッチ工業アイフック - オーエッチ工業アイフック - オーエッチ工業
(2件のレビュー)

鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。

用途ワイヤーロープとの接合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75387365WL-08S0.25750711921
1,595
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75387374WL-10S0.391000812224
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75387383WL-15S0.611500922629
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75387392WL-20S0.8820001033032
3,025
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75387374
2023-02-06
用途: 吊り込み
建設業・工事業

ユンボで吊り込む時のフックのばね
が壊れて危ないので新しく購入しました。
やっぱ新品はいいですね。

対象商品 : 75387374
2017-05-22
用途: フレコンバックを吊り下げる

金額も満足しておりますし、特に問題なく使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする