Cカン

Cカン - オーエッチ工業Cカン - オーエッチ工業Cカン - オーエッチ工業Cカン - オーエッチ工業
(10件のレビュー)

鍛造商品で熱処理済です。
ストッパー付きなので安全です。

用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75387426CK-10S808-02380.3910006224
2,145
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75387435CK-20S808-02390.7520007027
3,060
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75387426
2024-03-19
用途: 山林仕事に

チルホールなどワイヤ延長時に、強度は十分シャックルより楽ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 75387426
2023-01-27
用途: 木材伐採
農・林・水産業

木材伐採時、木材を曵きずりだすときにワイヤー同士を繋ぐのに便利です。強度も十分有ります。

対象商品 : 75387426
2022-08-24
用途: 焼却炉の吊り上げ、カゴパレットの吊り上げ
有限会社鈴尚工業製造業

大きいフックで4点吊りをしていたのですが、その玉掛用具が重かったので、このC環4個を購入しました。軽くて丈夫でカゴパレットの網目への脱着も楽勝で、大変重宝しております。

対象商品 : 75387435
2020-01-29
用途: 泥地雪道砂浜スタック救援作業
高橋商会

スリングベルト同士等の連結では解放部が大きいSカンを広く使われていますが草地での牽引作業ではフック部に草や枯れ木を巻き込むことがとても多いです。一方Cカンを利用すればかなり防ぐことができます。お勧めですっ

1が参考にしています
対象商品 : 75387426
2017-07-07
用途: クレーン作業で玉掛のとき
クレーンなかむら建設業・工事業

他のメーカーと比べ外観は同じ大きさだけど内寸掛口が大きく作業しやすい

1が参考にしています
対象商品 : 75387426
2018-02-12
用途: 牽引作業
クリプトソフトウエア

ホームセンターで購入できなかったので注文しました。安価で購入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 75387426
2017-01-10
用途: 木材伐採
浦野林業農・林・水産業

出っ張るところがなく、ワイヤーの取り外しがスムーズに出来るので大変便利です。

対象商品 : 75387426
2016-11-14
用途: 車両引き揚げに
MAPオートモービル自動車・二輪車・自転車関連業

軽四から 小型車程度のものとしたら 充分だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1が参考にしています
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする