曜日別特売

オーリング

オーリング - オーエッチ工業オーリング - オーエッチ工業

鍛造商品で熱処理済です

用途ワイヤーロープなどの連結材質SCr420種類リンク内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75387487OR-2551.610025
3,755
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75387444OR-130.750.25013
840
取扱い終了
75387453OR-1610.47016
1,235
取扱い終了
75387462OR-1920.77519
1,785
取扱い終了
75387471OR-2231.210022
2,775
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする