曜日別特売

プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付

プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付 - オーエッチ工業プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付 - オーエッチ工業
材質(車輪)ゴム形状自在車S車輪No.30M取付穴径P(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75388126SHS-R100-10012011890×9090×90132
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
75388135SHS-R125-125120147102×102102×102168
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
75388144SHS-R150-150160157102×102102×102190
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
59728335SHS-R125【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)125120147102×102102×102168
オープン2,698
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする