オーエッチ工業
ベステックスゴム車輪
(1件のレビュー)
一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
材質
ゴム
特性
衝撃吸収
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス幅(mm)
許容荷重(kg)
穴径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75390226
25R-25
14
10
4.7
オープン
¥
60
¥66
(税込)
15日以内出荷
75390235
25R-32
16
15
5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください