ゴム車輪

ゴム車輪 - オーエッチ工業

一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。

材質ゴム車輪径D(Φmm)38車輪幅W(mm)17ボス幅(mm)20許容荷重(kg)20穴径d(Φmm)6.2アズワン品番65-1864-36特性衝撃吸収内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7539024425R-38
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする