オーエッチ工業
ベステックスウレタン車輪
高荷重に耐え、耐摩耗・耐油性に優れています。
材質
ウレタン
特性
耐油性、耐摩耗性
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(kg)
ボス幅(mm)
穴径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75390445
25UR-50
50
19
40
24
6.2
オープン
¥
279
¥307
(税込)
15日以内出荷
75390454
25UR-65
65
25
55
30
8.2
オープン
¥
629
¥692
(税込)
15日以内出荷
75390463
25UR-75
75
25
65
30
8.2
オープン
¥
669
¥736
(税込)
15日以内出荷
75390436
25UR-38
-
-
30
20
6.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください