2点吊りワイヤー

2点吊りワイヤー - オーエッチ工業2点吊りワイヤー - オーエッチ工業2点吊りワイヤー - オーエッチ工業2点吊りワイヤー - オーエッチ工業2点吊りワイヤー - オーエッチ工業2点吊りワイヤー - オーエッチ工業
(4件のレビュー)

鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。

用途吊具適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S端末仕様フック付/鍛造セーフティRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753908312W6-10 2点吊りワイヤー1600
6,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
753908472W6-15 2点吊りワイヤー1.5600
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
753908562W9-10 2点吊りワイヤー11200
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
753908652W9-15 2点吊りワイヤー1.51200
11,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
753908742W9-20 2点吊りワイヤー21200
12,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75390874
2022-12-22
用途: コンクリート製品の吊具として
株式会社慧和ブロック建設業・工事業

長さもベストで、フックの返しがついているので安心して、玉掛作業が出来る。

対象商品 : 75390831
2019-10-15
用途: 電気工事時
有限会社紙谷電機電気・ガス・熱供給・水道業

大変良い商品です。
ワンタッチで良い。
また機会あれば使用します。

対象商品 : 75390847
2019-04-20
用途: 玉かけ用(建築材料)
赤木建設株式会社建設業・工事業

ワイヤー、フック、すべて加工はきれいで、癖もなく納得いく商品です。

対象商品 : 75390856
2018-10-01
用途: 重い製品をフォークリフトで釣り上げる際に使用
製造業

通常の使用には何の問題もなく使えます 丈夫でいいですが フックにスリングを2本掛けする際に フックの多きさがもう少し大きいと良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする