曜日別特売

4点吊りワイヤー

4点吊りワイヤー - オーエッチ工業4点吊りワイヤー - オーエッチ工業4点吊りワイヤー - オーエッチ工業4点吊りワイヤー - オーエッチ工業4点吊りワイヤー - オーエッチ工業4点吊りワイヤー - オーエッチ工業
(7件のレビュー)

鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。

用途吊具端末仕様鍛造セーフティRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
適合
最大使用荷重(kg)
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753908834W6-10 4点吊りワイヤー0.5(リング)OR-16、(フック)WL-08S90016
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
753908924W6-15 4点吊りワイヤー0.5(リング)OR-16、(フック)WL-08S9001.56
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
753909014W9-10 4点吊りワイヤー1(リング)OR-19、(フック)WL-08S180019
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
753909174W9-15 4点吊りワイヤー1(リング)OR-19、(フック)WL-08S18001.59
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
753909264W9-20 4点吊りワイヤー1(リング)OR-19、(フック)WL-08S180029
24,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75390883
2023-04-28
用途: 作業場の2階からの荷物吊り
農・林・水産業

作業場の2階から荷物用のゴンドラを吊るのに購入しました。ホームセンターには無い特殊器具なので見つけたときは喜びました。ワイヤーの太さも十分で、余裕がありそうです。長さが選べるのもいいですね。

対象商品 : 75390883
2023-03-09
用途: フレームなどの台車にのせたりする場面で。

今までは2本のワイヤーで釣っていましたが、うまく釣るのが大変でした、
4点吊りワイヤーだと、スピーディーに釣れるようになりました。

対象商品 : 75390883
2022-01-16
用途: 機械の吊り上げ
株式会社古京碾茶加工場農・林・水産業

コスパが良い
500kぐらいの吊り上げには使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 75390926
2021-10-03
用途: 金網フェンスを吊るとき
建設業・工事業

もう少し金額を抑えていただければありがたい。物はいいと思います。

対象商品 : 75390926
2020-10-23
用途: 機械の吊り上げてのメンテナンス
農事組合法人皆童丸農・林・水産業

4点吊り上げて、安心して作業出来ましたワイヤーのよれもなくてスムーズです。

対象商品 : 75390901
2019-11-13
用途: 吊作業
ニシリク株式会社運輸・通信業

軽くて使いやすいです。大きさもちょうどいい大きさで満足しています。

対象商品 : 75390892
2014-06-05
用途: 仮設トイレの搬入・搬出時にユニック作業時に使用
株式会社プロイコム

扱いやすく、又注文後納品が早く便利。
商品も、手ごろな価格な割りにしっかりしている。
消耗品なので、定期的に購入しなければならないが、価格・品質・納期等
かなり満足いく商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22
質問:
2トンまでいけますか?
回答:
品番:4W6-10はワイヤー4本でワイヤー径φ6㎜、ワイヤー長さ1.0mを表しております。
使用荷重約1.0tとなります。

荷重2tの商品でしたら、ワイヤー径9㎜の4W9-10が該当致します。
対象商品:
75390883
2014-01-23

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする