曜日別特売

4点吊りスリング

4点吊りスリング - オーエッチ工業4点吊りスリング - オーエッチ工業4点吊りスリング - オーエッチ工業4点吊りスリング - オーエッチ工業
(4件のレビュー)

鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。

用途吊具ベルト色ブルー仕様安全レバー付き(フック)種別4本吊タイプ鍛造セーフティ材質(フック)S45C内容量1本
注意
※120°以上の吊り角度では使用しないでください。60°以内での使用を推奨します。
※記載している最大使用荷重は吊り角が0°の場合の値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753909714S25-10 4点吊りスリング251
30,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
753909874S25-15 4点吊りスリング251.5
32,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
753909964S35-10 4点吊りスリング351
40,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
753910054S35-20 4点吊りスリング352
46,000
37,980
41,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75390987
2023-06-01
用途: 人孔桝を吊るとき
建設業・工事業

スリングなのでワイヤーと違いからまず、まとめやすいです。

対象商品 : 75391005
2019-10-15
用途: 機械等吊り上げ作業
株式会社 寿運送運輸・通信業

ワイヤーのフック付4本セットはあったのですが、傷がつくこともあるので購入しました。
当て物をしなくてもいいので便利です。

対象商品 : 75390987
2018-08-15
用途: コンテナ吊り上げ

始めてのスリングタイプの4点吊り。
キンクも起きず、重量も軽いため扱いやすいです。

対象商品 : 75390971
2015-12-13
用途: クレーンでつるす

長すぎる、もっと短いのがあるといい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする