オーエッチ工業
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。
種類
ショックレスハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
材質(頭)
呼称
頭部長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75391041
OS-40SG
43
350
ナイロン/ポリエチレン
#2×350
124
0.9
¥
14,465
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
75391057
OS-50SG
51
400
ナイロン/ポリエチレン
#3×400
163
1.5
¥
26,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
75391066
OS-60SG
53
410
ポリエチレン
#4×410
184
1.9
¥
28,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75391075
OS-70SG
60
500
ポリエチレン
#6×500
207
2.7
¥
45,830
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75391084
OS-80SG
74
550
ポリエチレン
#8×550
221
3.7
¥
64,020
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
75391093
OS-90SG
84
550
ポリエチレン
#10×550
221
4.6
¥
73,790
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
75391102
OS-100SG
94
550
ポリエチレン
#12×550
232
5.6
¥
85,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75391111
OS-110SG
108
550
ポリエチレン
#15×550
233
7
¥
107,365
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください