アックスブレーン
ピープラグ55本入
軽量物取付用万能プラグ!
用途
石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。
木ねじ径(mm)
3.5~5.0
ねじ長
32+取付物厚
下穴径(Φmm)
8
適合材
石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁
適合壁厚
3~5
引抜強度KN(kgf)
(ベニア板)0.32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75365342
PA
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください