切断砥石「黄金」

切断砥石「黄金」 - アックスブレーン

長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適!

用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。厚さ(mm)2寸法(mm)105×2.0×15穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼、ステンレス内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75367494ACG-105
4,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする