アックスブレーン
切断砥石「黄金」
長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適!
用途
一般鋼、ステンレスの切断砥石。
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22
寸法(mm)
125×2.0×22
主要切断材料
一般鋼、ステンレス
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75367512
ACG-125
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください