アックスブレーン
スプレーグリス
高温(200度)でもタレ、飛散が少なく、長期間性能を維持します。狭い隙間への噴射に便利なロングノズルと広角噴射の2ウェイキャップ。ガス抜きキャップ付。
用途
高耐熱スプレ-グリス。
色
無色
容量(mL)
300
使用温度範囲(℃)
0.5~42.1
増ちょう剤
イソヘキサン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75367625
SGA-300
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください