アックスブレーン
設備レベル(黒・青)
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。
用途
設備レベル。
呼び寸法(mm)
100
精度(mm/m)
±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度(mm/m)
0.50mm/m=0.0286°
色
ブラック(本体)、ブルー(気泡管)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
16.0×43.0×100
表面処理
アルミ合金押出材硬化処理
材質(カバー)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75368483
DSE-100BB
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください