防塵カッター用超硬チップソー

防塵カッター用超硬チップソー - 新ダイワ防塵カッター用超硬チップソー - 新ダイワ
(1件のレビュー)
適合切断材ステンレス内径(Φmm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75369524CT110-SUS40112201.4
13,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
75369533CT180-SUS56180201.8
17,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75369533
2016-05-16
用途: 薄い鉄板の切断時
阿部電設工業株式会社建設業・工事業

切れ味抜群で、注文してから素早い対応たすかります、消耗品なので、またよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする