周波数(Hz)発電機:50、60定格電圧(V)発電機:単層100定格電流(A)発電機:16使用燃料ガソリン騒音値(dB)51.5~61外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×455乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.2[10.512]力率発電機:1装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル・防音定格出力(kVA)発電機:1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3(3.1)/4500エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20i内容量1個