曜日別特売

エンジンブロワー

エンジンブロワー - EARTH POWER

長時間作業でも疲れにくい肩掛バンド付属しています。
ロック機能付スロットルレバー、用途に応じて風量を固定できます。
防振ハンドル+ブレ軽減オフセットパイプ採用、持ちやすく疲労を軽減します
エンジンは自社生産のメイキエンジンです。
スマートスタート採用、始動性の向上を実現です。
「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。

用途
緑化管理に。
落ち葉掃除に。
工務店・塗装業など現場作業に。
トラスコ品番696-8547幅(mm)247高さ(mm)358奥行(mm)338排気量(mL)20.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブロワ:247×338×358集塵容量(L)62風量(m3/min)0.4騒音値(dB)TUE21最大風量(m3/min)10.5風圧(kPa)混合50:1内容量1台
注意
※肩掛けバンド、元噴管、丸噴管、ソケットレンチ(13×19)、取扱説明書)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75365179MB2100T-T02
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする