ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型)
砥材
CBN
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
刃長(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75394934
CB-10AH
1本
1
8
80000
45
3
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394943
CB-15AH
1本
1.5
8
80000
45
3
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75394952
CB-20AH
1本
2
8
80000
45
3
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75394961
CB-25AH
1本
2.5
8
80000
45
3
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
41日以内出荷
返品不可
75394977
CB-30AH
1本
3
10
80000
45
3
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75394986
CB-35AH
1本
3.5
10
80000
45
3
¥
1,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
41日以内出荷
返品不可
75394995
CB-40AH
1本
4
10
80000
45
3
¥
1,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75395004
CB-50AH
1本
5
10
70000
45
3
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75395013
CB-60AH
1本
6
10
60000
45
3
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75395022
CB-65AB
1本
6.5
15
80000
60
6
¥
4,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75395047
CB-100AB
1本
10
19
75000
60
6
¥
7,140
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31224630
CB-80AB
1箱(10本)
8
15
75000
60
6
¥
54,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
75395031
CB-80AB
1本
8
15
75000
60
6
¥
5,220
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください