電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型)

電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型) - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型) - ヤナセ(柳瀬)
砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75395275CB-15PH1本31.5104580000
1,530
999
1,099(税込)
41日以内出荷
返品不可
75395284CB-20PB1本32124580000
1,530
999
1,099(税込)
41日以内出荷
75395293CB-30PB1本33154580000
1,530
999
1,099(税込)
41日以内出荷
返品不可
75395302CB-60PB1本36154560000
1,950
1,298
1,428(税込)
41日以内出荷
返品不可
31224684CB-80PB1箱(10本)68156040000
54,900
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
31224700CB-100PB1箱(10本)610176030000
58,000
31,980
35,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
75395311CB-80PB1本68156040000
5,220
取扱い終了
代替品有
75395327CB-100PB1本610176030000
5,520
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75395311CB-80PB31224684CB-80PBCB-80PB 電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型) ヤナセ(柳瀬) 31224684電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型)ヤナセ(柳瀬)1箱(10本)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75395327CB-100PB31224700CB-100PBCB-100PB 電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型) ヤナセ(柳瀬) 31224700電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型)ヤナセ(柳瀬)1箱(10本)
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする