ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー先切型)
砥材
CBN
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
刃長(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75395336
CB-15RB
1本
1.5
12
80000
45
3
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
41日以内出荷
返品不可
75395345
CB-20RB
1本
2
12
80000
45
3
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
41日以内出荷
返品不可
75395354
CB-30RB
1本
3
14
80000
45
3
¥
1,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
41日以内出荷
返品不可
31224709
CB-65RB
1箱(10本)
6.5
25
40000
60
6
¥
54,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
75395363
CB-65RB
1本
6.5
25
40000
60
6
¥
5,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください