ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンドバー(球型)
砥材
ダイヤ
内容量
1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75395844
D-15BH
140
1.5
3
45
¥
1,030
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
75395853
D-25BH
140
2.5
3
45
¥
1,030
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
75395896
D-60BH
140
6
3
45
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75395905
D-80BB
-
8
6
60
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
75395914
D-100BB
-
10
6
60
¥
3,680
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
75395835
D-10BH
-
1
3
45
¥
1,450
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75395862
D-30BH
-
3
3
45
¥
1,450
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75395871
D-40BH
-
4
3
45
¥
1,680
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75395887
D-50BH
-
5
3
45
¥
1,850
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください