曜日別特売

電着ダイヤモンドバー(テーパー先切型)

電着ダイヤモンドバー(テーパー先切型) - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー(テーパー先切型) - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー(テーパー先切型) - ヤナセ(柳瀬)
砥材ダイヤRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75396106D-15RB1.51280000453
1,030
989
1,088(税込)
5日以内出荷
75396115D-20RB21280000453
1,030
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
75396124D-30RB31480000453
1,260
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
75396133D-65RB6.52540000606
3,890
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする