ヤナセ(柳瀬)
フェルトディスク
仕様
両面テープ式
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
内径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75396745
DF-10W
1箱(50枚)
10
-
-
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75396754
DF-20W
1箱(40枚)
20
-
-
¥
12,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404935
DF-30W
1箱(25枚)
30
10
10
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください