ヤナセ(柳瀬)
ユニロンディスク
仕様
両面テープ式
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
内径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75396763
DN107
1箱(50枚)
10
-
-
120
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75396772
DN1010
1箱(50枚)
10
-
-
240
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75396781
DN1011
1箱(50枚)
10
-
-
320
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75396797
DN1013
1箱(50枚)
10
-
-
600
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75396806
DN1014
1箱(50枚)
10
-
-
800
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75396815
DN1015
1箱(50枚)
10
-
-
1000
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75396824
DN1017
1箱(50枚)
10
-
-
1500
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75396833
DN207
1箱(40枚)
20
-
-
120
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
75396842
DN2010
1箱(40枚)
20
-
-
240
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
75396851
DN2011
1箱(40枚)
20
-
-
320
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
75396867
DN2013
1箱(40枚)
20
-
-
600
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
75396876
DN2014
1箱(40枚)
20
-
-
800
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
75396885
DN2015
1箱(40枚)
20
-
-
1000
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
75396894
DN2017
1箱(40枚)
20
-
-
1500
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
75396903
DN307
1箱(25枚)
30
10
10
120
¥
7,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75396912
DN3010
1箱(25枚)
30
10
10
240
¥
7,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75396921
DN3011
1箱(25枚)
30
10
10
320
¥
7,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75396937
DN3013
1箱(25枚)
30
10
10
600
¥
7,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75396946
DN3014
1箱(25枚)
30
10
10
800
¥
7,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75396955
DN3015
1箱(25枚)
30
10
10
1000
¥
7,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75396964
DN3017
1箱(25枚)
30
10
10
1500
¥
7,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください