ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン)

ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン) - ヤナセ(柳瀬)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10本)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径×幅W(mm)
軸長(mm)
粒度
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75397253GC313G33×1330120円筒
5,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75397262GC413G34×1330120円筒
5,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75397271GC513G35×1330120円筒
5,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
75397287GC613G36×1330120円筒
5,000
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
75397296GC813G38×1330120円筒
5,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
75397305GC1013G310×1330120円筒
5,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
75397314GC1313G313×1330120円筒
5,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
75397323GC10136G610×134060円筒
5,300
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
75397332GC13136G613×134060円筒
5,300
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
75397341GC1616G616×1640#60-
5,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
75397357GC1919G619×194060円筒
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75397366GC2525G625×254060円筒
7,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする