ヤナセ(柳瀬)
極メタル(アルミナ)
外径(mm)
100
厚さ(mm)
15
砥材
A(アルミナ)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
サイズ(mm)
100
内容量
1箱(5枚)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75399037
KMA03
40
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75399046
KMA04
60
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
75399055
KMA05
80
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75399064
KMA06
100
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75399073
KMA07
120
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
75399082
KMA08
240
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75399091
KMA09
400
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【YANASE】極メタル
参考になった