軸付カートリッジロール(ストレート型)

軸付カートリッジロール(ストレート型) - ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール(ストレート型) - ヤナセ(柳瀬)
(2件のレビュー)
最高回転数(min-1[r.p.m])20000内容量1箱(10本)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径×幅W(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75401331RS15254615×2560
7,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75401347RS15255615×2580
7,100
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
75401356RS15256615×25100
7,100
4,598
5,058(税込)
41日以内出荷
返品不可
75401365RS15257615×25120
7,100
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
75401374RS15258615×25150
7,100
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
75401383RS15259615×25180
7,100
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
75401392RS152510615×25240
7,100
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
75401401RS152511615×25320
7,100
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
75401417RS152512615×25400
7,100
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
75401785RS25404625×4060
10,200
6,798
7,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
75401794RS25405625×4080
10,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
75401803RS25406625×40100
10,200
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
75401812RS25407625×40120
10,200
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
75401821RS25408625×40150
10,200
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
75401837RS25409625×40180
10,200
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
75401846RS254010625×40240
10,200
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
75401855RS254011625×40320
10,200
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
75401864RS254012625×40400
10,200
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
75400972RS620436×2060
3,000
取扱い終了
75400981RS620536×2080
3,000
取扱い終了
75400997RS620636×20100
3,000
取扱い終了
75401006RS620736×20120
3,000
取扱い終了
75401015RS620836×20150
3,000
取扱い終了
75401024RS620936×20180
3,000
取扱い終了
75401033RS6201036×20240
3,000
取扱い終了
75401042RS6201136×20320
3,000
取扱い終了
75401051RS6201236×20400
3,000
取扱い終了
75401067RS1034310×2060
3,000
取扱い終了
75401076RS1035310×2080
3,000
取扱い終了
返品不可
75401085RS1036310×20100
3,000
取扱い終了
75401094RS1037310×20120
3,000
取扱い終了
75401103RS1038310×20150
3,000
取扱い終了
75401112RS1039310×20180
3,000
取扱い終了
75401121RS10310310×20240
3,000
取扱い終了
75401137RS10311310×20320
3,000
取扱い終了
75401146RS10312310×20400
3,000
取扱い終了
75401155RS1064610×2060
3,100
取扱い終了
75401164RS1065610×2080
3,100
取扱い終了
75401173RS1066610×20100
3,100
取扱い終了
75401182RS1067610×20120
3,100
取扱い終了
75401191RS1068610×20150
3,100
取扱い終了
75401207RS1069610×20180
3,100
取扱い終了
75401216RS10610610×20240
3,100
取扱い終了
75401225RS10611610×20320
3,100
取扱い終了
75401234RS10612610×20400
3,100
取扱い終了
75401243RS10354610×3560
3,600
取扱い終了
75401252RS10355610×3580
3,600
取扱い終了
75401261RS10356610×35100
3,600
取扱い終了
75401277RS10357610×35120
3,600
取扱い終了
75401286RS10358610×35150
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75401015
2020-12-11
用途: 竹細工製品の加工用

穴をえぐるときに使っています。できれば軸径が2.3mmのものが欲しい。

対象商品 : 75401042
2016-12-24
用途: エンジンの加工

注文してから届くまでに半月を要し入荷した時は既に作業が完了してました!
すぐ調達できない物はカタログから削除して欲しいです!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする