ヤナセ(柳瀬)
三面ディスク(ジルコニア)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75402844
SD100Z3
40
100
15
Z
¥
9,750
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75402853
SD100Z4
60
100
15
Z
¥
9,750
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75402862
SD100Z5
80
100
15
Z
¥
9,750
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75402941
SD180Z3
40
180
22
Z
¥
28,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
29日以内出荷
返品不可
75402957
SD180Z4
60
180
22
Z
¥
28,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
29日以内出荷
返品不可
75402966
SD180Z5
80
180
22
Z
¥
28,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください