SG GPディスク

SG GPディスク - ヤナセ(柳瀬)
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥材
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75402975SG-DH31箱(10枚)4010015A
11,5007,698
7,698
8,468(税込)
29日以内出荷
返品不可
75402984SG-DH41箱(10枚)6010015A
11,5007,698
7,698
8,468(税込)
29日以内出荷
返品不可
75402993SG-DH51箱(10枚)8010015A
11,5007,698
2,098
アウトレット
2,308(税込)
当日出荷
残り2点です
75403002SG-DH61箱(10枚)10010015A
11,5007,698
7,698
8,468(税込)
29日以内出荷
返品不可
75403011SG-DH71箱(10枚)12010015A
11,5007,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
75403027SG-DH81箱(10枚)15010015A
11,5007,698
7,698
8,468(税込)
29日以内出荷
返品不可
75403036SG-DH91箱(10枚)18010015A
11,5007,698
7,698
8,468(税込)
29日以内出荷
返品不可
75403045SG-DH101箱(10枚)24010015A
11,5007,698
7,698
8,468(税込)
29日以内出荷
返品不可
75403054SG-DH111箱(10枚)32010015A
11,5007,698
7,698
8,468(税込)
29日以内出荷
返品不可
75403063SG-DH121箱(10枚)40010015A
11,5007,698
7,698
8,468(税込)
29日以内出荷
返品不可
75403072115-DH31箱(5枚)4011522A
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75403081115-DH41箱(5枚)6011522A
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75403097115-DH51箱(5枚)8011522A
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75403106115-DH61箱(5枚)10011522A
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75403115115-DH71箱(5枚)12011522A
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75403124115-DH81箱(5枚)15011522A
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75403133115-DH91箱(5枚)18011522A
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75403142115-DH101箱(5枚)24011522A
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75403151115-DH111箱(5枚)32011522A
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75403167115-DH121箱(5枚)40011522A
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする