曜日別特売

ユニTOP15タイプ

ユニTOP15タイプ - ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプ - ヤナセ(柳瀬)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75403894TOP100A131箱(10枚)60010015アルミナ
12,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
75403903TOP100C81箱(10枚)15010015シリコンカーバイト
11,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
75403912TOP100C111箱(10枚)32010015シリコンカーバイト
11,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
75403955TOP125A31箱(10枚)4012522アルミナ
21,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
75403964TOP125A41箱(10枚)6012522アルミナ
21,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
75403973TOP125A51箱(10枚)8012522アルミナ
21,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
75403982TOP125A61箱(10枚)10012522アルミナ
21,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
75403991TOP125A71箱(10枚)12012522アルミナ
21,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
75404007TOP125A81箱(10枚)15012522アルミナ
21,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404016TOP125A91箱(10枚)18012522アルミナ
21,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404025TOP125A101箱(10枚)24012522アルミナ
21,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404034TOP125A111箱(10枚)32012522アルミナ
21,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404043TOP125A121箱(10枚)40012522アルミナ
21,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404052TOP125A131箱(10枚)60012522アルミナ
21,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404061TOP125Z31箱(10枚)4012522ジルコニア
22,500
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404077TOP125Z41箱(10枚)6012522ジルコニア
22,500
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
75404086TOP125Z51箱(10枚)8012522ジルコニア
22,500
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404095TOP125Z61箱(10枚)10012522ジルコニア
22,500
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404104TOP125Z71箱(10枚)12012522ジルコニア
22,500
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404113TOP150A31箱(5枚)4015022アルミナ
19,200
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404122TOP150A41箱(5枚)6015022アルミナ
19,200
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404131TOP150A51箱(5枚)8015022アルミナ
19,200
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404147TOP150A61箱(5枚)10015022アルミナ
19,200
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
75404156TOP150A71箱(5枚)12015022アルミナ
19,200
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404165TOP150A81箱(5枚)15015022アルミナ
19,200
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404174TOP150A91箱(5枚)18015022アルミナ
19,200
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404183TOP150A101箱(5枚)24015022アルミナ
19,200
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404192TOP150A111箱(5枚)32015022アルミナ
19,200
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404201TOP150A121箱(5枚)40015022アルミナ
19,200
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404217TOP150A131箱(5枚)60015022アルミナ
19,200
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404226TOP150Z31箱(5枚)4015022ジルコニア
21,250
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404235TOP150Z41箱(5枚)6015022ジルコニア
21,250
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404244TOP150Z51箱(5枚)8015022ジルコニア
21,250
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404253TOP150Z61箱(5枚)10015022ジルコニア
21,250
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404262TOP150Z71箱(5枚)12015022ジルコニア
21,250
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404271TOP180A31箱(5枚)4018022アルミナ
18,650
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404287TOP180A41箱(5枚)6018022アルミナ
18,650
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404296TOP180A51箱(5枚)8018022アルミナ
18,650
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404305TOP180A61箱(5枚)10018022アルミナ
18,650
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404314TOP180A71箱(5枚)12018022アルミナ
18,650
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404323TOP180A81箱(5枚)15018022アルミナ
18,650
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
75404332TOP180A91箱(5枚)18018022アルミナ
18,650
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404341TOP180A101箱(5枚)24018022アルミナ
18,650
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404357TOP180A111箱(5枚)32018022アルミナ
18,650
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404366TOP180A121箱(5枚)40018022アルミナ
18,650
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404375TOP180A131箱(5枚)60018022アルミナ
18,650
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
75404384TOP180Z31箱(5枚)4018022ジルコニア
18,650
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404393TOP180Z41箱(5枚)6018022ジルコニア
18,650
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404402TOP180Z51箱(5枚)8018022ジルコニア
18,650
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404411TOP180Z61箱(5枚)10018022ジルコニア
18,650
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする