ヤナセ(柳瀬)
ユニTOP(Wタイプ)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75404436
TOP100WA3
40
100
15
アルミナ
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404445
TOP100WA4
60
100
15
アルミナ
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
75404454
TOP100WA5
80
100
15
アルミナ
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404463
TOP100WA6
100
100
15
アルミナ
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404472
TOP100WA7
120
100
15
アルミナ
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
75404481
TOP100WA8
150
100
15
アルミナ
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404497
TOP100WA9
180
100
15
アルミナ
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404506
TOP100WA10
240
100
15
アルミナ
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404515
TOP100WA11
320
100
15
アルミナ
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404524
TOP100WA12
400
100
15
アルミナ
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404533
TOP100WZ3
40
100
15
ジルコニア
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404542
TOP100WZ4
60
100
15
ジルコニア
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404551
TOP100WZ5
80
100
15
ジルコニア
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404567
TOP100WZ6
100
100
15
ジルコニア
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75404576
TOP100WZ7
120
100
15
ジルコニア
¥
12,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください