ミエローブ No.200

ミエローブ No.200 - 三重化学工業ミエローブ No.200 - 三重化学工業
(2件のレビュー)

袖口ジャージ付タイプで多様な用途に対応します。

用途土木建設、機械作業、工業、農林業など多種多様な用途に質量(g)120RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75404944No.200L257.511.523塩ビ、綿ブラウン11耐油
598
589
648(税込)
当日出荷
75404953No.200M257.510.721.5塩ビ、綿グレー11耐油
598
589
648(税込)
7日以内出荷
75404962No.200L257.511.523塩ビ、綿グレー11耐油
598
589
648(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75404944
2020-07-01
用途: 機械の作動油交換等、セメントを使用し作業

油の付いたウエスを絞る作業でも変質せず、丈夫で長持ち
溶接以外では常時使用している 暑い時期には蒸れてしまうので
昼休みには裏返し、干すようにしている

対象商品 : 75404944
2019-04-25
用途: 溶剤の使用時
製造業

脱着しやすく厚みのわりに使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする