三重化学工業
ミエローブ ソフトオイルミット
カイロを入れるポケットが付いたインナー手袋が特長です。おまけとしてカイロ2個付き。
用途
寒冷地の雪かき、水産業、土木建設、農林業、園芸作業 等
材質
塩化ビニール、綿、アクリル、アルミコーティングシート
色
オレンジ+バイオレット
入数(双)
1
全長(cm)
30
中指長(cm)
8
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75405547
-
L
¥
1,900
取扱い終了
75405556
-
LL
¥
1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください