自重堂
609 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用)
人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。すべてのワーカーが惚れ込んだ、ワーキングデザインの基本形とも呼べるシリーズです。耐久性とソフトな着心地を両立させた価値ある一着です。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ワンポイント、ノーフォーク、内ポケット、オリジナルデザイン
種別
半袖ブルゾン
シリーズ
608/680シリーズ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
抗菌、防臭
生地
ボアコットソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、抗菌防臭加工
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75408417
609
アースグリーン
S
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408426
609
アースグリーン
M
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408435
609
アースグリーン
L
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408444
609
アースグリーン
LL
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408453
609
アースグリーン
EL
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408462
609
アースグリーン
4L
¥
12,100
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408471
609
アースグリーン
5L
¥
12,100
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408487
609
スモークグリーン
S
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408496
609
スモークグリーン
M
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408505
609
スモークグリーン
L
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408514
609
スモークグリーン
LL
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408523
609
スモークグリーン
EL
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408532
609
スモークグリーン
4L
¥
12,100
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408541
609
スモークグリーン
5L
¥
12,100
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408557
609
マスタード
S
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
75408566
609
マスタード
M
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408575
609
マスタード
L
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408584
609
マスタード
LL
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408593
609
マスタード
EL
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408602
609
マスタード
4L
¥
12,100
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408611
609
マスタード
5L
¥
12,100
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408627
609
ネービー
S
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408636
609
ネービー
M
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408645
609
ネービー
L
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408654
609
ネービー
LL
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408663
609
ネービー
EL
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408672
609
ネービー
4L
¥
12,100
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408681
609
ネービー
5L
¥
12,100
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408697
609
ミストブルー
S
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408706
609
ミストブルー
M
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408715
609
ミストブルー
L
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408724
609
ミストブルー
LL
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408733
609
ミストブルー
EL
¥
12,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408742
609
ミストブルー
4L
¥
12,100
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75408751
609
ミストブルー
5L
¥
12,100
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください