曜日別特売

1761 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用)

1761 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂1761 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂1761 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂1761 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂1761 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂1761 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂1761 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂1761 製品制電ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

吸汗速乾性とタフさを追求した一着。夏場のワークでもっとも気になるのは、汗によるベトつき。吸汗・速乾性に優れた性能を発揮する三層構造糸「ST-ノルディア」を採用することで、汗に対する強さを証明。ストレッチ性と丈夫さも兼ね備えたロングセラー。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様右胸ファスナーポケット、ワンポイント種別長袖ブルゾンシリーズ6700/1760製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地STノルディア裏三層ギャバRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、ストレッチ、抗菌防臭加工名入れ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754126871761アースグリーンS
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754126961761アースグリーンM
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754127051761アースグリーンL
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754127141761アースグリーンLL
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754127231761アースグリーンEL
13,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754127321761アースグリーン4L
13,100
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754127411761アースグリーン5L
13,100
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754127571761ペールグリーンS
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754127661761ペールグリーンM
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
名入れ可
754127751761ペールグリーンL
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754127841761ペールグリーンLL
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
名入れ可
754127931761ペールグリーンEL
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754128021761ペールグリーン4L
13,100
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754128111761ペールグリーン5L
13,100
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754128271761スモークグリーンS
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754128361761スモークグリーンM
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754128451761スモークグリーンL
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754128541761スモークグリーンLL
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754128631761スモークグリーンEL
13,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754128721761スモークグリーン4L
13,100
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754128811761スモークグリーン5L
13,100
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754128971761ネービーS
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754129061761ネービーM
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754129151761ネービーL
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754129241761ネービーLL
13,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754129331761ネービーEL
13,100
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754129421761ネービー4L
13,100
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
754129511761ネービー5L
13,100
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする