曜日別特売

カリフォルニアゼリーブレード

カリフォルニアゼリーブレード - CALIFORNIA CAR DUSTER
(1件のレビュー)

乗用車・トラック等の洗車後の拭き取り作業を、傷をつけずに短時間で行えます。
医療用シリコン採用で、大変しなやか。
新たに採用したV型のブレードにより様々な凹凸や形状にフィット。
側面の42mm幅小型ブレードでサイドミラーや小さい窓に。

寸法(mm)320×70危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7550145620080Rレッド
5,000
取扱い終了
7550146520080Cクリア
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-03-17
用途: 洗車後の水切り
ミッツカーサービス

ボデーには傷を付けないが高い割には水がしっかり切れない。
水滴が残りイマイチ。水切りは安い商品と同じレベル。がっかりです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする