龍馬
田楽槌 中
(1件のレビュー)
板金用。樫材を使用している為、他の材質よりも丈夫です。
用途
板金用、金属を薄く打ちのばす、板金のひずみ取り。
種類
木ハンマー
頭部長(mm)
約120
頭部幅(mm)
約76×37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
全長(mm)
材質(柄部)
材質(頭)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75751444
-
板金作業
約360
樫材
樫材
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください