曜日別特売

シゴキ鏝本焼0.3黒塗角柄

シゴキ鏝本焼0.3黒塗角柄 - 金長シゴキ鏝本焼0.3黒塗角柄 - 金長シゴキ鏝本焼0.3黒塗角柄 - 金長シゴキ鏝本焼0.3黒塗角柄 - 金長シゴキ鏝本焼0.3黒塗角柄 - 金長シゴキ鏝本焼0.3黒塗角柄 - 金長シゴキ鏝本焼0.3黒塗角柄 - 金長シゴキ鏝本焼0.3黒塗角柄 - 金長
(3件のレビュー)

黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向けシゴキ鏝です。
ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。
独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。

用途補修・押え・シゴキ作業。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)3材質(柄部)内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75751952180MM180
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
75751961210MM210
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
75751977225MM225
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
75751986240MM240
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
75751995255MM255
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
75752004270MM270
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
75752013285MM285
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
75752022300MM300
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75751986
2021-09-16
用途: モルタルしごき
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

購入後のレビューでは、商品に傷みがあったので星3つにしましたが、使用してみてすごく手になじみ使い易く気に入りました。なので星を4つに変えます。

対象商品 : 75751986
2021-09-08
用途: モルタルしごき
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

本日、到着しましたが手元の端のほうが少し曲がってボンドか何かが溜まったようになっていました。もっと検品をしっかりしてほしいと思います。作業には影響がなさそうな場所なので辛抱しようかと思いますが残念です。

対象商品 : 75751977
2014-04-02
用途: 天端や他のしごき

何時もは、スエーデン鋼の225を使用してました。ただ購入するのに遠い所まで行って購入しているので、もしかしたらネットでいいのが見つかるかと思い。探してたところ金長のしごき鏝を見つけました。使用したところ、鋼のしなりはスエーデン鋼の方がやや柔らかく金長の方は少しだけ固い感じがします。でも使い勝手は良くとても重宝しています。仲間の職人さんにも紹介して評判は良いです。とても満足のいく鏝だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする