マイクロヘックスローブレンチ

マイクロヘックスローブレンチ - SK11
(15件のレビュー)

極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しまた。
T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。

仕様いじり止めトルクスネジ対応セット内容T2・T3・T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ入組点数11本組仕上クロームメッキ加工内容量1セット(11本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75753763SLT11M
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75753763SLT11M68150093MHR11SLT11M マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウ 68150093マイクロヘックスローブレンチ セットモノタロウ1セット(11本組)
1,298
税込1,428
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75753763
2019-02-13
用途: リールのメンテナンス

たまたまこの商品を見付け購入しましたが、微細な作業に重宝しています。

対象商品 : 75753763
2017-12-15
用途: HDDの分解

細かいヘックスローブも対応しているのでいろいろ使えそうです。

対象商品 : 75753763
2017-03-02
用途: 自動車関係使用

こんなサイズは使うのだろうかというほど小さなサイズも入っています。外車のキーレスの電池交換や工具の分解などに使用できます。今のところ精度や強度に問題なく使用できています。お安く買えて満足です。

対象商品 : 75753763
2016-11-10
用途: 精密パーツの分解組立時

T5以下の小さいものが必要でしたが、
地元の工具店やホームセンターでは通常T6までしか置いてなく、
これだけ小さなサイズはなかなか手に入りません。
工具は安価なセット品は粗悪な商品が多いですが、このセットは品質もしっかりしていて使えます。

対象商品 : 75753763
2017-02-01
用途: ガーミンのカーナビの電池交換

台湾製ですが十分な品質でした。パッケージをよく見るとホームセンターなどでよく見るSK11ブランドの藤原産業の製品でした。ナットク。

対象商品 : 75753763
2016-04-19
用途: 電子機器の分解・整備・清掃

充実の11本セットでこの価格はありがたいです。
小さいサイズほど実際に工具を当ててみないとサイズが分かりにくいのでセットを持っておけば安心です。
ホルダーもうまく工具がまとまり、小さい工具でも紛失し難いと思います。
T7~T20の6本がタンパプルーフ(いじり止め)穴あき、T2~T6の5本は穴なしです。
ただ、T2~T6は小さ過ぎて穴あきには出来ないと思います(笑)

対象商品 : 75753763
2016-03-22
用途: 輸入車のキーレスリモコンの電池入替え
オートウェーブ各務原自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンター等、店頭で探しても意外と置いてない商品。他の方のコメントのとおり、確かに商品は「小さい」が、十分に使えます。価格も、セットでもさほど高くなく、私には十分に価値がありました。

対象商品 : 75753763
2015-10-06
用途: ヘックスを使った家電の分解

あまりにも小さくてびっくり。実際使うサイズを考えてから発注しましたが、実物が小さくてびっくりしました。大きいのはサイズが限られるので、細かいヘックスねじ用と割り切るべきなのでしょうか。商品自体はしっかりしていて、実際の使用に問題はありませんでした。ご注文には使うねじが全て含まれるか、前もってご確認を。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする