K-CON(キタコ)
ローヘッドスクリュー
疲労性・クリープ性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。
寸法D(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
~105
材質
RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6)
内容量
1セット(2個)
注意
※ガラス繊維を含む為、取付面に傷がつく恐れがあります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
締付トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75789156
0900-044-00010
M4/P0.7
10
T10
8
4
0.62
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
75789165
0900-044-00012
M4/P0.7
12
T10
8
4
0.62
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
75789174
0900-044-00016
M4/P0.7
16
T10
8
4
0.62
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
75789183
0900-044-00020
M4/P0.7
20
T10
8
4
0.62
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
75789201
0900-054-00012
M5/P0.8
12
T15
9
5
0.66
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
75789217
0900-054-00016
M5/P0.8
16
T15
9
5
0.66
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
75789226
0900-054-00020
M5/P0.8
20
T15
9
5
0.66
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
75789192
0900-054-00010
M5/P0.8
10
T15
9
5
0.66
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください