K-CON(キタコ)
ウインカー&ボディ用ビス(十字穴付/トラス/2種タッピング)
材質
スチール
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75789472
0900-046-09101
M4
10
4
9.5
2.5
黒色クロメート
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
75789481
0900-046-09102
M4
12
4
9.5
2.5
黒色クロメート
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
75789497
0900-046-09103
M4
14
4
9.5
2.5
黒色クロメート
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
75789506
0900-046-09104
M4
16
4
9.5
2.5
黒色クロメート
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
75789515
0900-046-09201
M4
10
4
9.5
2.5
シルバークロームメッキ
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
75789524
0900-046-09202
M4
12
4
9.5
2.5
シルバークロームメッキ
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
75789533
0900-046-09203
M4
14
4
9.5
2.5
シルバークロームメッキ
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
75789542
0900-046-09204
M4
16
4
9.5
2.5
シルバークロームメッキ
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
75789551
0900-056-09100
M5
12
5
12
3
シルバークロームメッキ
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
75789567
0900-056-09101
M5
14
5
12
3
シルバークロームメッキ
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
75789576
0900-056-09102
M5
16
5
12
3
シルバークロームメッキ
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
75789585
0900-056-09000
M5
12
5
12
3
グリーンクロメート
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
75789594
0900-056-09001
M5
14
5
12
3
グリーンクロメート
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
75789603
0900-056-09002
M5
16
5
12
3
グリーンクロメート
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください