曜日別特売

六角ナット(1種)

六角ナット(1種) - K-CON(キタコ)六角ナット(1種) - K-CON(キタコ)六角ナット(1種) - K-CON(キタコ)六角ナット(1種) - K-CON(キタコ)六角ナット(1種) - K-CON(キタコ)六角ナット(1種) - K-CON(キタコ)六角ナット(1種) - K-CON(キタコ)
材質/仕上スチール/ユニクロ
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
ピッチ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757898130900-001-060011セット(5個)3mm用0.52.45.5M3
80
79
87(税込)
翌々日出荷
757898220900-001-060021セット(5個)4mm用0.73.27M4
80
79
87(税込)
翌々日出荷
757898310900-001-060031セット(5個)5mm用0.848M5
100
99
109(税込)
翌々日出荷
757898470900-001-060041セット(2個)6mm用1.0510M6
100
99
109(税込)
翌々日出荷
757898560900-001-060051セット(2個)8mm用1.256.513M8
120
119
131(税込)
翌々日出荷
757898650900-001-060061個10mm用1.25817M10
120
119
131(税込)
翌々日出荷
757898740900-001-060071個10mm用1.5817M10
120
119
131(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする